Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Türschlösser
>
Schließzylinder
>
Knaufzylinder
>
Artikel
Knaufzylinder expert plus, Lagerprogramm, 25/45, Messing vernickelt matt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102252581
Hersteller:
dormakaba
Herst.-Nr.:
SET
EAN/GTIN:
9002730999792
Suchbegriffe:
Knauf-Profilzylinder
Knaufzylinder
knaufzylinder gleichschließend
knauf profilzylinder
Knaufzylinder expert plus, Lagerprogramm, 25/45, Messing vernickelt matt
modulare Bauweise
beidseitig sperrbar
patentierter Sicherheitszylinder
nach DIN 18252 und EN 1303 gefertigt
Schlüsseleinschub senkrecht
4 radial angeordnete Stiftreihen mit bis zu 22 Stiftpaaren
sicher gegen Schlagmethode, Picking und Aufbohren
brandhemmend 90 Minuten nach EN 1634-2
mit je 3 Schlüssel Clipfarbe dunkelblau, Sicherungskarte und Befestigungsschraube M5 x 70 mm
* = Umbau auf Zahnritzelzylinder nicht möglich
Länge C = Länge A + B
Schließanlagen auf Anfrage lieferbar!
Freilaufzylinder auf Anfrage lieferbar!
Thermisch- isolierte Zylinder auf Anfrage lieferbar!
Bei Bestellung bitte Knaufseite angeben!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lagerprogramm
Länge C:
70 mm
Type:
expert plus
Material:
Messing vernickelt matt
Marke:
Dormakaba
Länge A / B:
25 / 45 * mm
... >
DORMAKABA Anlagenzylinder
>
Knaufzylinder expert plus
>
Lagerprogramm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 129,97*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,01*
€ 192,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,43*
€ 188,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,87*
€ 185,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,33*
€ 181,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,97*
€ 154,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STALOC Zylinderspray 150 ml
STALOC
104409069
ab € 4,54*
Zubehör
Zylindermess- und Pflegeset
k.A.
SET
ab € 45,41*
Zubehör
Zylindermesslehre Aluminium silber eloxiert
Marchesi
ZYLINDERLEHRE
ab € 32,59*
Zubehör
~ISO7046-1 4.8 M 5x 70 verzinkt Senkschraube mit Suchspitze (~DIN965)
k.A.
ab € 0,3005*
Zubehör
~ISO7046-1 4.8 M 5x 80 verzinkt Senkschraube mit Suchspitze (~DIN965)
k.A.
175490
ab € 0,2735*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen