Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knaufzylinder expert plus, Lagerprogramm, 35/45, Messing vernickelt matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knaufzylinder
Knaufzylinder
Skizze zu Knaufzylinder expert plus, Lagerprogramm, 35/45, Messing vernickelt matt
Skizze zu Knaufzylinder expert plus, Lagerprogramm, 35/45, Messing vernickelt matt
LOGO zu Knaufzylinder expert plus, Lagerprogramm, 35/45, Messing vernickelt matt
LOGO zu Knaufzylinder expert plus, Lagerprogramm, 35/45, Messing vernickelt matt
Artikel-Nr.:
     3145-102252590
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730999877
Suchbegriffe:
Knauf-Profilzylinder
Knaufzylinder
knaufzylinder gleichschließend
knaufzylinder
Knaufzylinder expert plus, Lagerprogramm, 35/45, Messing vernickelt matt

  • modulare Bauweise
  • beidseitig sperrbar
  • patentierter Sicherheitszylinder
  • nach DIN 18252 und EN 1303 gefertigt
  • Schlüsseleinschub senkrecht
  • 4 radial angeordnete Stiftreihen mit bis zu 22 Stiftpaaren
  • sicher gegen Schlagmethode, Picking und Aufbohren
  • brandhemmend 90 Minuten nach EN 1634-2
  • mit je 3 Schlüssel Clipfarbe dunkelblau, Sicherungskarte und Befestigungsschraube M5 x 70 mm


* = Umbau auf Zahnritzelzylinder nicht möglich
Länge C = Länge A + B
Schließanlagen auf Anfrage lieferbar!
Freilaufzylinder auf Anfrage lieferbar!
Thermisch- isolierte Zylinder auf Anfrage lieferbar!


Bei Bestellung bitte Knaufseite angeben!

Weitere Informationen:
Ausführung:
Lagerprogramm
Länge C:
80 mm
Type:
expert plus
Länge A / B:
35 / 45 mm
Marke:
Dormakaba
Material:
Messing vernickelt matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,07*
€ 201,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,76*
€ 197,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,58*
€ 193,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,31*
€ 190,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,65*
€ 160,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STALOC
104409069
ab € 4,55*
Zubehör
k.A.
SET
ab € 45,29*
Zubehör
Marchesi
ZYLINDERLEHRE
ab € 32,51*
Zubehör
k.A.
ab € 0,3005*
Zubehör
k.A.
175490
ab € 0,2735*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.