Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauhalbzylinder expert plus, Lagerprogramm, 45 mm, Messing vernickelt matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Einbauhalbzylinder expert plus, Lagerprogramm, 45 mm, Messing vernickelt matt
Produktbild zu Einbauhalbzylinder expert plus, Lagerprogramm, 45 mm, Messing vernickelt matt
Produktbild zu Einbauhalbzylinder expert plus, Lagerprogramm, 45 mm, Messing vernickelt matt
Produktbild zu Einbauhalbzylinder expert plus, Lagerprogramm, 45 mm, Messing vernickelt matt
Produktbild zu Einbauhalbzylinder expert plus, Lagerprogramm, 45 mm, Messing vernickelt matt
Skizze zu Einbauhalbzylinder expert plus, Lagerprogramm, 45 mm, Messing vernickelt matt
Skizze zu Einbauhalbzylinder expert plus, Lagerprogramm, 45 mm, Messing vernickelt matt
LOGO zu Einbauhalbzylinder expert plus, Lagerprogramm, 45 mm, Messing vernickelt matt
LOGO zu Einbauhalbzylinder expert plus, Lagerprogramm, 45 mm, Messing vernickelt matt
LOGO zu Einbauhalbzylinder expert plus, Lagerprogramm, 45 mm, Messing vernickelt matt
Artikel-Nr.:
     3145-102252691
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002732000380
Suchbegriffe:
Halbzylinder
Profilhalbzylinder
halbzylinder
Einbauhalbzylinder expert plus, Lagerprogramm, 45 mm, Messing vernickelt matt

  • modulare Bauweise
  • mit 2mal zwölffach verstellbarer Sperrnase (15° Schritte)
  • patentierter Sicherheitszylinder
  • nach DIN 18252 und EN 1303 gefertigt
  • Schlüsseleinschub senkrecht
  • 4 radial angeordnete Stiftreihen mit bis zu 22 Stiftpaaren
  • sicher gegen Schlagmethode, Picking und Aufbohren
  • brandhemmend 90 Minuten nach EN 1634-2
  • mit je 3 Schlüssel Clipfarbe dunkelblau, Sicherungskarte und Befestigungsschraube M5 x 70 mm


Länge C = Länge A + 10 mm

Weitere Informationen:
Material:
Messing vernickelt matt
Ausführung:
Lagerprogramm
Länge A:
45 mm
Type:
expert plus
Marke:
Dormakaba
Länge C:
55 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,39*
€ 136,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,03*
€ 135,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,43*
€ 129,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STALOC
104409069
ab € 4,56*
Zubehör
k.A.
SET
ab € 45,56*
Zubehör
Marchesi
ZYLINDERLEHRE
ab € 32,61*
Zubehör
k.A.
ab € 0,3005*
Zubehör
k.A.
175490
ab € 0,2735*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.