Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Drückerlochteil ALT WIEN-Messing poliert PVD, universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Drückerlochteil ALT WIEN-Messing poliert PVD, universal
Produktbild zu Drückerlochteil ALT WIEN-Messing poliert PVD, universal
LOGO zu Drückerlochteil ALT WIEN-Messing poliert PVD, universal
Artikel-Nr.:
     3145-102252781
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     100274
EAN/GTIN:
     9001933496480
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Drückerlochteil ALT WIEN-Messing poliert PVD, universal

Weitere Informationen:
Modell:
ALT-WIEN
Ausführung:
Drückerlochteil
Ansatz:
16 mm
Vierkantstift:
8,5 mm
Klasse nach EN 1906:
3
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Lochung:
-
Oberfläche:
messingfärbig PVD
Objekt/Feuerschutz:
Objekt
Material:
Messing
Marke:
Grundmann
Rosette/Langschild:
ohne
Farbgruppe:
Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.