Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Drückergarnitur HARMONIE - auf Rosette BB, 38 - 45, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur HARMONIE - auf Rosette BB, 38 - 45, Edelstahl matt
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur HARMONIE - auf Rosette BB, 38 - 45, Edelstahl matt
Skizze zu MARCHESI Drückergarnitur HARMONIE - auf Rosette BB, 38 - 45, Edelstahl matt
Anwendungsbild zu MARCHESI Drückergarnitur HARMONIE - auf Rosette BB, 38 - 45, Edelstahl matt
LOGO zu MARCHESI Drückergarnitur HARMONIE - auf Rosette BB, 38 - 45, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102253740
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     1401.16A.207.M
EAN/GTIN:
     9002732537404
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
MARCHESI Drückergarnitur HARMONIE - auf Rosette BB, 38 - 45, Edelstahl matt

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Rückholfeder
Lochung:
BB
Modell:
HARMONIE
Rosette/Langschild:
Rosette
Türstärke:
38 - 45 mm
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Klasse nach EN 1906:
3
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Befestigungszubehör:
selbstschneidende Gewindeschrauben
Oberfläche:
matt
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Material:
Edelstahl
Marke:
Marchesi
Rosette:
ø 52 x 10 mm
Stilrichtung:
Behördenform
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, rosetten-drückergarnitur edelstahl, rosetten drückergarnitur, rosettengarnitur bb, Drückergarnitur, Türgriffgarnitur, türdrücker innentüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 26,35*
€ 31,36
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 25,98*
€ 30,92
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 24,81*
€ 29,52
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 23,93*
€ 28,48
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 23,03*
€ 27,41
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,90*
€ 22,49
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.