Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FH-Drückergarnitur BRÜNN - auf Rosette PZ, 38 - 45, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FH-Drückergarnitur BRÜNN - auf Rosette PZ, 38 - 45, Edelstahl matt
Produktbild zu FH-Drückergarnitur BRÜNN - auf Rosette PZ, 38 - 45, Edelstahl matt
Produktbild zu FH-Drückergarnitur BRÜNN - auf Rosette PZ, 38 - 45, Edelstahl matt
Produktbild zu FH-Drückergarnitur BRÜNN - auf Rosette PZ, 38 - 45, Edelstahl matt
Skizze zu FH-Drückergarnitur BRÜNN - auf Rosette PZ, 38 - 45, Edelstahl matt
Symbol zu FH-Drückergarnitur BRÜNN - auf Rosette PZ, 38 - 45, Edelstahl matt
LOGO zu FH-Drückergarnitur BRÜNN - auf Rosette PZ, 38 - 45, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102253931
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     1935A-2082S-2087PZ-207
EAN/GTIN:
     9002730655421
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
FH-Drückergarnitur BRÜNN - auf Rosette PZ, 38 - 45, Edelstahl matt

  • Unterkonstruktion: Stahl / Edelstahl mit Andocksysstem


Weitere Informationen:
Marke:
Marchesi
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Rosette/Langschild:
Rosette
Rosette:
ø 52 x 9 mm
Ausführung:
fest drehbar, Hochhaltefeder
Material:
Edelstahl
Türstärke:
38 - 45 mm
Objekt/Feuerschutz:
Objekt & Feuerschutz
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M5
Lochung:
PZ
Vierkantstift:
8 / 8,5 / 8 lose mm
Oberfläche:
matt
Stilrichtung:
Behördenform
Klasse nach EN 1906:
4
Modell:
BRÜNN
Farbgruppe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,52*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 73,26*
€ 87,18
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 72,10*
€ 85,80
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 68,54*
€ 81,56
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 67,64*
€ 80,49
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 56,52*
€ 67,26
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.