Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türgucker-Verlängerung um 10 mm, f. Türgucker ø 14 mm, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Türgucker-Verlängerung um 10 mm, f. Türgucker ø 14 mm, Messing blank
Produktbild zu Türgucker-Verlängerung um 10 mm, f. Türgucker ø 14 mm, Messing blank
Artikel-Nr.:
     3145-102256000
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     109488
EAN/GTIN:
     9001933614228
Suchbegriffe:
Türgucker
Türspion
Türspion-Verlängerung
Türspionverlängerung
Türgucker-Verlängerung um 10 mm, f. Türgucker ø 14 mm, Messing blank

Hinweis:
Schmelzpunkt über 900°C, für den Einsatz in Kombination mit brandschutzgeprüften Türspionen verwendbar.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Verlängerung um 10 Millimeter
Material:
Messing
Marke:
Grundmann
ø:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: türspion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.