Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türgucker ø 12 mm, Weitwinkel 170°, TS 31-57 mm, Messing poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Türgucker ø 12 mm, Weitwinkel 170°, TS 31-57 mm, Messing poliert
Produktbild zu Türgucker ø 12 mm, Weitwinkel 170°, TS 31-57 mm, Messing poliert
Skizze zu Türgucker ø 12 mm, Weitwinkel 170°, TS 31-57 mm, Messing poliert
Artikel-Nr.:
     3145-102256003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4034
EAN/GTIN:
     9002730802702
Suchbegriffe:
Türgucker
Türspion
türspion
Türgucker ø 12 mm, Weitwinkel 170°, TS 31-57 mm, Messing poliert

Bitte beachten Sie, dass der tatsächliche Blickwinkel durch bauliche Gegebenheiten eingeschränkt sein kann.

Weitere Informationen:
Türstärke:
31 - 57 mm
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Linse:
170 °
Oberfläche:
poliert, lackiert
Ausführung:
mit Guckloch Verdeck
Material:
Messing
ø:
12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.