Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türgucker ø 14 mm, Weitwinkel 200°, TS 35-55 mm, Messing poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Türgucker ø 14 mm, Weitwinkel 200°, TS 35-55 mm, Messing poliert
Produktbild zu Türgucker ø 14 mm, Weitwinkel 200°, TS 35-55 mm, Messing poliert
Skizze zu Türgucker ø 14 mm, Weitwinkel 200°, TS 35-55 mm, Messing poliert
Artikel-Nr.:
     3145-102256923
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1186 SAL-LATON-PULLIDO
EAN/GTIN:
     9002730548778
Suchbegriffe:
Türgucker
Türspion
türspion
Türgucker ø 14 mm, Weitwinkel 200°, TS 35-55 mm, Messing poliert

Bitte beachten Sie, dass der tatsächliche Blickwinkel durch bauliche Gegebenheiten eingeschränkt sein kann.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Guckloch Verdeck
Türstärke:
35 - 55 mm
ø:
14 mm
Oberfläche:
poliert, lackiert
Linse:
200 °
Material:
Messing
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Gucker, Spion, Türlinse, Türspanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.