Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefeinwurfblende innen 325 x 80 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Briefeinwurfblende innen 325 x 80 mm, Edelstahl
Produktbild zu Briefeinwurfblende innen 325 x 80 mm, Edelstahl
LOGO zu Briefeinwurfblende innen 325 x 80 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102257379
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     4848.530.207.0
EAN/GTIN:
     9002732573792
Suchbegriffe:
Briefeinwurf
Einwurfklappe
briefeinwurf edelstahl
briefeinwurf
Briefeinwurfblende innen 325 x 80 mm, Edelstahl

  • mit Federverschluss


Lieferumfang:
mit 2 Befestigungsschrauben M4 und Federverschluss

Weitere Informationen:
Außenmaß:
325 x 80 mm
Einwurfgröße:
280 x 65 mm
Oberfläche:
matt
Material:
Edelstahl
Marke:
-
Weitere Suchbegriffe: 102257379, Briefeinwurfblende, Briefeinwurfklappe, abdeckung für briefeinwurf, briefschlitzabdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.