Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OGRO Drückerstift PR 114 FS - Vierkant: 9 mm, 120 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol zu OGRO Drückerstift PR 114 FS - Vierkant: 9 mm, 120 mm, Stahl verzinkt
Symbol zu OGRO Drückerstift PR 114 FS - Vierkant: 9 mm, 120 mm, Stahl verzinkt
LOGO zu OGRO Drückerstift PR 114 FS - Vierkant: 9 mm, 120 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102259065
Hersteller:
     OGRO Beschlagtechnik
Herst.-Nr.:
     90050052908
EAN/GTIN:
     4031588165931
Suchbegriffe:
Olivenstift
Profilstift
Stabilstift
Vierkant-Vollstift
OGRO Drückerstift PR 114 FS - Vierkant: 9 mm, 120 mm, Stahl verzinkt

  • Beachten Sie die Vorgaben der jeweils geltenden Norm EN 179, die Montageanleitung sowie weiterführende Herstellerangaben.
  • Innenteil = Außenteil, wechselseitig verwendbar


Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Material:
Stahl
Modell:
PR 114 FS
Marke:
Ogro
Vierkantstift:
9 mm
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Vierkantvollstift, Vollvierkantstift, vierkantvollstift ogro, vierkant vollstift, Drückerstift, Stift für Drücker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 3,30*
€ 5,36*
Lager 3145
11
€ 5,90*
ab € 3,50*
€ 5,41*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.