Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OGRO Drückerstift PR 120 FS - Vierkant: 9 mm, geteilt, 81/81, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol zu OGRO Drückerstift PR 120 FS - Vierkant: 9 mm, geteilt, 81/81, Stahl verzinkt
Symbol zu OGRO Drückerstift PR 120 FS - Vierkant: 9 mm, geteilt, 81/81, Stahl verzinkt
Symbol zu OGRO Drückerstift PR 120 FS - Vierkant: 9 mm, geteilt, 81/81, Stahl verzinkt
LOGO zu OGRO Drückerstift PR 120 FS - Vierkant: 9 mm, geteilt, 81/81, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102259085
Hersteller:
     OGRO Beschlagtechnik
Herst.-Nr.:
     90050056380
EAN/GTIN:
     4031588193767
Suchbegriffe:
Olivenstift
Profilstift
Stabilstift
Vierkant-Vollstift
OGRO Drückerstift PR 120 FS - Vierkant: 9 mm, geteilt, 81/81, Stahl verzinkt

  • Innenteil = Außenteil, wechselseitig verwendbar

Beachten Sie die Vorgaben der jeweils geltenden Norm EN 179, die Montageanleitung sowie weiterführende Herstellerangaben.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Modell:
PR 120 FS
Marke:
Ogro
Vierkantstift:
9 mm
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
81 mm
Weitere Suchbegriffe: Vierkantvollstift, Vollvierkantstift, Panikstift, vierkantvollstift ogro, vierkant vollstift, Drückerstift, Stift für Drücker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 4,95*
ab € 12,11*
€ 20,17*
Lager 3145
11
€ 5,90*
ab € 19,02*
€ 26,65*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.