Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OGRO Drückerrosette PREMIUM 6620 - o. Hochhaltefeder, 23,5 mm, silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu OGRO Drückerrosette PREMIUM 6620 - o. Hochhaltefeder, 23,5 mm, silber eloxiert
Produktbild zu OGRO Drückerrosette PREMIUM 6620 - o. Hochhaltefeder, 23,5 mm, silber eloxiert
Skizze zu OGRO Drückerrosette PREMIUM 6620 - o. Hochhaltefeder, 23,5 mm, silber eloxiert
Symbol zu OGRO Drückerrosette PREMIUM 6620 - o. Hochhaltefeder, 23,5 mm, silber eloxiert
LOGO zu OGRO Drückerrosette PREMIUM 6620 - o. Hochhaltefeder, 23,5 mm, silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102259092
Hersteller:
     OGRO Beschlagtechnik
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730547320
Suchbegriffe:
Drückerrosette
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
ogro drückerrosette
OGRO Drückerrosette PREMIUM 6620 - o. Hochhaltefeder, 23,5 mm, silber eloxiert

Weitere Informationen:
Ausführung:
verdeckt geschraubt
Material:
Aluminium
Modell:
Premium 6620 ohne Hochhaltefeder
Geprüft nach Norm:
EN 1634-1, EN 1906, DIN 18273
Oberfläche:
silber eloxiert
Marke:
Ogro
Lochung:
-
Rosette/Langschild:
Rosette
Rosette:
31 x 69 x 9 mm
Lochabstand:
50 mm
Griff ø:
23,5 mm
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: drückerrosette, schluessel-rosette alu, Drückerrosetten, Rosetten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.