Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAUTAU ATRIUM HKS 200 Z Breitenteil-Set, FFB 1251-1450 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu HAUTAU ATRIUM HKS 200 Z Breitenteil-Set, FFB 1251-1450 mm
Produktbild zu HAUTAU ATRIUM HKS 200 Z Breitenteil-Set, FFB 1251-1450 mm
LOGO zu HAUTAU ATRIUM HKS 200 Z Breitenteil-Set, FFB 1251-1450 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102260101
Hersteller:
     HAUTAU
Herst.-Nr.:
     213636
EAN/GTIN:
     4015915185632
HAUTAU ATRIUM HKS 200 Z Breitenteil-Set, FFB 1251-1450 mm

Set für 1 Tür.
Für Schema C wird das Set 2 x benötigt.

Hinweis 1: Bei beidseitigem Ablängen von FFB 1051 - 1450 mm einsetzbar.

Lieferumfang:
2 Breitengestänge (oben + unten)

Weitere Informationen:
Type:
ATRIUM HKS 200 Z
Werksnummer:
213624
Hinweis:
1
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
FFB von - bis:
1251 - 1450 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 33,13*
€ 39,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 32,69*
€ 38,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 30,71*
€ 36,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 29,77*
€ 35,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 28,81*
€ 34,28
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,11*
€ 28,69
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.