Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Balkontürheber Huba Fix, Stahl verzinkt/Aluminium neusilber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GEZE Balkontürheber Huba Fix, Stahl verzinkt/Aluminium neusilber eloxiert
Produktbild zu GEZE Balkontürheber Huba Fix, Stahl verzinkt/Aluminium neusilber eloxiert
LOGO zu GEZE Balkontürheber Huba Fix, Stahl verzinkt/Aluminium neusilber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102260210
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     23975
EAN/GTIN:
     4106030239758
Suchbegriffe:
Türheber
türheber
GEZE Balkontürheber Huba Fix, Stahl verzinkt/Aluminium neusilber eloxiert

Grundplatte: 22 x 160 mm
Bolzenabstand: 25 mm (Mitte Bolzen gemessen)

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Hebeband zu GEZE HUBA
Bolzen ø:
9,5 mm
Material:
Stahl verzinkt/ Aluminium neusilber eloxiert
Marke:
Geze
Weitere Suchbegriffe: Balkontür, GEZE, Hebebeschlag, Hebegetriebe, Hebetür, Hebetürbeschlag, HubaFix, Renovierung, Tuerheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 278,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,64*
€ 331,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,75*
€ 328,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,09*
€ 322,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,69*
€ 306,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,13*
€ 271,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.