Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAPS Balkontürgriff Länge 65mm, Aluminium dunkelbraun RAL 8077


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HAPS Balkontürgriff Länge 65mm, Aluminium dunkelbraun RAL 8077
Produktbild zu HAPS Balkontürgriff Länge 65mm, Aluminium dunkelbraun RAL 8077
Skizze zu HAPS Balkontürgriff Länge 65mm, Aluminium dunkelbraun RAL 8077
Artikel-Nr.:
     3145-102260541
Hersteller:
     HAPS
Herst.-Nr.:
     01 2872 00 38
EAN/GTIN:
     9002730567663
Suchbegriffe:
Balkontürbeschläge
Balkontürgriff
HAPS Balkontürgriff Länge 65mm, Aluminium dunkelbraun RAL 8077

  • Bohr-ø für Schrauben: 4,2 mm


Weitere Informationen:
Befestigungsart:
einseitig oder paarweise
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Gesamtlänge:
65 mm
Lochmittelabstand:
51 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
dunkelbraun
Ausführung:
halbrund klein
Höhe:
18 mm
Marke:
Haps
Weitere Suchbegriffe: Balkongriff, Balkontür, Balkontürmuschelgriff, Balkontürziehgriff, Balkonziehgriff, Hebetürgriff, Terrassentür, Terrassentürgriff, Ziehgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.