Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO HS Vierkantstift Griff innen/außen, TS68, VK 10x138 mm, Stahl (30016)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO HS Vierkantstift Griff innen/außen, TS68, VK 10x138 mm, Stahl (30016)
Produktbild zu MACO HS Vierkantstift Griff innen/außen, TS68, VK 10x138 mm, Stahl (30016)
LOGO zu MACO HS Vierkantstift Griff innen/außen, TS68, VK 10x138 mm, Stahl (30016)
Artikel-Nr.:
     3145-102263312
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     30016
EAN/GTIN:
     9004186040547
Suchbegriffe:
Hebeschiebebeschläge
MACO HS Vierkantstift Griff innen/außen, TS68, VK 10x138 mm, Stahl (30016)

Weitere Informationen:
Verwendung für:
Griff innen/außen
Türstärke:
68 mm
Material:
Stahl verzinkt
Type:
MACO HS Griff-Zubehör
Vierkant:
10 mm
Werksnummer:
30016
Stiftlänge:
138 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.