Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO HS Verbindungsstange flach, gelocht, L=2204 mm, Stahl verzinkt (359642)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO HS Verbindungsstange flach, gelocht, L=2204 mm, Stahl verzinkt (359642)
Produktbild zu MACO HS Verbindungsstange flach, gelocht, L=2204 mm, Stahl verzinkt (359642)
Anwendungsbereich
Montage
LOGO zu MACO HS Verbindungsstange flach, gelocht, L=2204 mm, Stahl verzinkt (359642)
LOGO zu MACO HS Verbindungsstange flach, gelocht, L=2204 mm, Stahl verzinkt (359642)
Artikel-Nr.:
     3145-102263398
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     359642
EAN/GTIN:
     9004186776453
Suchbegriffe:
Hebeschiebebeschläge
MACO HS Verbindungsstange flach, gelocht, L=2204 mm, Stahl verzinkt (359642)

Hinweis:
Die FFB gilt nur für Ausführung HS 300 kg.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt
Type:
MACO HS Verbindungsstange
Werksnummer:
359642
FFB von - bis:
2235 - 2810 mm
Länge:
2204 mm
Abmessung:
16,4 x 4 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 8,50*
ab € 16,86*
€ 23,63*
Lager 3145
13
€ 5,90*
ab € 31,21*
€ 41,80*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.