Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU HS LiftUnit Standard 151-300 kg, Stahl verzinkt silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GU HS LiftUnit Standard 151-300 kg, Stahl verzinkt silber
Produktbild zu GU HS LiftUnit Standard 151-300 kg, Stahl verzinkt silber
Skizze zu GU HS LiftUnit Standard 151-300 kg, Stahl verzinkt silber
Skizze zu GU HS LiftUnit Standard 151-300 kg, Stahl verzinkt silber
LOGO zu GU HS LiftUnit Standard 151-300 kg, Stahl verzinkt silber
Artikel-Nr.:
     3145-102263784
Hersteller:
     GU
Herst.-Nr.:
     K-19877-01-0-1
EAN/GTIN:
     4015596505002
Suchbegriffe:
Hebeschiebebeschläge
GU HS LiftUnit Standard 151-300 kg, Stahl verzinkt silber

Die HS LiftUnit unterstützt den Laufwagen beim Anheben des Gangflügels und reduziert dadurch das Drehmoment am Griff um 50 %. Über den Griff muss somit nur noch die Hälfte an Kraft angewendet werden und erleichtert dadurch die Bedienung erheblich, bereits bei Flügelgewichten ab 200 kg.

Weitere Informationen:
Flügelgewicht max.:
300 kg
Ausführung:
Standard
Type:
GU HS LiftUnit
Werksnummer:
K-19877-01-0-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,81*
€ 241,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,38*
€ 239,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,63*
€ 235,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,71*
€ 228,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,19*
€ 195,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.