Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU HS LiftUnit Heavy 301-600 kg, Stahl verzinkt silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GU HS LiftUnit Heavy 301-600 kg, Stahl verzinkt silber
Produktbild zu GU HS LiftUnit Heavy 301-600 kg, Stahl verzinkt silber
Skizze zu GU HS LiftUnit Heavy 301-600 kg, Stahl verzinkt silber
Skizze zu GU HS LiftUnit Heavy 301-600 kg, Stahl verzinkt silber
LOGO zu GU HS LiftUnit Heavy 301-600 kg, Stahl verzinkt silber
Artikel-Nr.:
     3145-102263785
Hersteller:
     GU
Herst.-Nr.:
     K-19877-00-0-1
EAN/GTIN:
     4015596504999
Suchbegriffe:
Hebeschiebebeschläge
GU HS LiftUnit Heavy 301-600 kg, Stahl verzinkt silber

Die HS LiftUnit unterstützt den Laufwagen beim Anheben des Gangflügels und reduziert dadurch das Drehmoment am Griff um 50 %. Über den Griff muss somit nur noch die Hälfte an Kraft angewendet werden und erleichtert dadurch die Bedienung erheblich, bereits bei Flügelgewichten ab 200 kg.

Weitere Informationen:
Werksnummer:
K-19877-00-0-1
Flügelgewicht max.:
600 kg
Type:
GU HS LiftUnit
Ausführung:
Heavy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,98*
€ 240,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,35*
€ 238,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,74*
€ 234,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,75*
€ 225,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,46*
€ 196,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.