Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IAM DESIGN Anfangstab glatt mittig 1 Knopf, 25x25 x1200mm, Schmiedeeisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
glatt, in der Mitte mit 1 Knopf
glatt, in der Mitte mit 1 Knopf
LOGO zu IAM DESIGN Anfangstab glatt mittig 1 Knopf, 25x25 x1200mm, Schmiedeeisen
Artikel-Nr.:
     3145-102264250
Hersteller:
     IAM DESIGN
Herst.-Nr.:
     1769/7
EAN/GTIN:
     8013919647831
Suchbegriffe:
Geländer-Befestigungsmittel
IAM DESIGN Anfangstab glatt mittig 1 Knopf, 25x25 x1200mm, Schmiedeeisen

Weitere Informationen:
Marke:
IAM DESIGN
Ausführung:
glatt, in der Mitte mit 1 Knopf ø 53 mm
Material:
Schmiedeeisen
Abmessung:
25 x 25 mm
Länge:
1200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.