Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IAM DESIGN Kugelstab glatt, 1200 mm, Schmiedeeisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu IAM DESIGN Kugelstab glatt, 1200 mm, Schmiedeeisen
LOGO zu IAM DESIGN Kugelstab glatt, 1200 mm, Schmiedeeisen
Artikel-Nr.:
     3145-102264255
Hersteller:
     IAM DESIGN
Herst.-Nr.:
     118/C/53
EAN/GTIN:
     8013919658172
Suchbegriffe:
Geländer-Befestigungsmittel
IAM DESIGN Kugelstab glatt, 1200 mm, Schmiedeeisen

Weitere Informationen:
Ausführung:
glatt mit Kugel ø 16 mm
Marke:
IAM DESIGN
Material:
Schmiedeeisen
Länge:
1200 mm
Abmessung:
12 x 12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.