Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IAM DESIGN Spitze Höhe 125 mm, Base D, Firenze, Schmiedeeisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Base ø 12 mm, Mod. Firenze Höhe 125 mm
Base ø 12 mm, Mod. Firenze Höhe 125 mm
LOGO zu IAM DESIGN Spitze Höhe 125 mm, Base D, Firenze, Schmiedeeisen
Artikel-Nr.:
     3145-102264265
Hersteller:
     IAM DESIGN
Herst.-Nr.:
     124/3
EAN/GTIN:
     8013919071414
Suchbegriffe:
Geländer-Befestigungsmittel
IAM DESIGN Spitze Höhe 125 mm, Base D, Firenze, Schmiedeeisen

Weitere Informationen:
Material:
Schmiedeeisen
Ausführung:
Base ø 12 mm, Mod. Firenze
Marke:
IAM DESIGN
Höhe:
125 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.