Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IAM DESIGN C Schnecke, 75 x 120 mm, Schmiedeeisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu IAM DESIGN C Schnecke, 75 x 120 mm, Schmiedeeisen
LOGO zu IAM DESIGN C Schnecke, 75 x 120 mm, Schmiedeeisen
Artikel-Nr.:
     3145-102264290
Hersteller:
     IAM DESIGN
Herst.-Nr.:
     80/B/8
EAN/GTIN:
     8013919109599
Suchbegriffe:
Geländer-Befestigungsmittel
IAM DESIGN C Schnecke, 75 x 120 mm, Schmiedeeisen

Weitere Informationen:
Material:
Schmiedeeisen
Ausführung:
Profil 12 x 6 mm
Marke:
IAM DESIGN
Abmessung:
75 x 120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.