Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU HS Deckrosette DIRIGENT innen ohne PZ silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GU HS Deckrosette DIRIGENT innen ohne PZ silber
Produktbild zu GU HS Deckrosette DIRIGENT innen ohne PZ silber
Skizze zu GU HS Deckrosette DIRIGENT innen ohne PZ silber
LOGO zu GU HS Deckrosette DIRIGENT innen ohne PZ silber
Artikel-Nr.:
     3145-102264437
Hersteller:
     GU
Herst.-Nr.:
     6-23243-01-0-1
EAN/GTIN:
     4015596134424
Suchbegriffe:
Hebeschiebebeschläge
hebeschiebebeschläge gu
GU HS Deckrosette DIRIGENT innen ohne PZ silber

Ohne Stütznocken. In Kombination mit GU HS Drehgriff DIRIGENT einzeln.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium silber eloxiert
Type:
GU HS Griffe
Werksnummer:
6-23243-01-0-1
Weitere Suchbegriffe: Hebeschiebetürgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.