Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU HS Anschlagpuffer Nr. 90, Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GU HS Anschlagpuffer Nr. 90, Kunststoff schwarz
Produktbild zu GU HS Anschlagpuffer Nr. 90, Kunststoff schwarz
Skizze zu GU HS Anschlagpuffer Nr. 90, Kunststoff schwarz
LOGO zu GU HS Anschlagpuffer Nr. 90, Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102264528
Hersteller:
     GU
Herst.-Nr.:
     K-12024-00-0-6
EAN/GTIN:
     4015596018977
Suchbegriffe:
Hebeschiebebeschläge
GU HS Anschlagpuffer Nr. 90, Kunststoff schwarz

Der Anschlagpuffer Nr. 90 wird für das sichere Abbremsen des Schiebeflügels in Öffnungsrichtung und bei der Verwendung von beidseitigen Drehgriffen empfohlen.
Er wird so positioniert, dass der Schiebeflügel mit dem Außengriff nicht an das Festfeld anstoßen kann. Schäden am Griff und Element werden so vermieden.

Weitere Informationen:
Type:
GU HS Zubehör
Werksnummer:
K-12024-00-0-6
Material:
Kunststoff schwarz
Ausführung:
Nr. 90
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 8,50*
ab € 13,58*
€ 19,22*
Lager 3145
5
€ 5,90*
ab € 16,84*
€ 23,54*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.