Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMONSWERK Objektband VN 2929, Bandhöhe 120 mm, Stahl vernickelt matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMONSWERK Objektband VN 2929, Bandhöhe 120 mm, Stahl vernickelt matt
Produktbild zu SIMONSWERK Objektband VN 2929, Bandhöhe 120 mm, Stahl vernickelt matt
Skizze zu SIMONSWERK Objektband VN 2929, Bandhöhe 120 mm, Stahl vernickelt matt
Skizze zu SIMONSWERK Objektband VN 2929, Bandhöhe 120 mm, Stahl vernickelt matt
Symbol zu SIMONSWERK Objektband VN 2929, Bandhöhe 120 mm, Stahl vernickelt matt
LOGO zu SIMONSWERK Objektband VN 2929, Bandhöhe 120 mm, Stahl vernickelt matt
Artikel-Nr.:
     3145-102265079
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 040521 0 01802
EAN/GTIN:
     4015471024581
Suchbegriffe:
Objektband
Objekttürband
objektband simonswerk
objektband
SIMONSWERK Objektband VN 2929, Bandhöhe 120 mm, Stahl vernickelt matt

für stumpf einschlagende Türen an Blockzargen und Blendrahmen

Weitere Informationen:
Bandhöhe:
120 mm
Lagerung:
wartungsfreies Axial-Radial-Gleitlager
Material:
Stahl vernickelt matt
Materialstärke:
3,5 mm
Rollen ø:
20 mm
Tragkraft:
120 kg
Type:
VN 2929
Verwendung:
für stumpf einschlagende Türen an Blockzargen und Blendrahmen
Marke:
Simonswerk
Weitere Suchbegriffe: Simonswerk VN, Türband VN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.