| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-102265169 Herst.-Nr.: 007350 EAN/GTIN: 4041518167591 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HELM 73 Einzugsdämpfung SmartStop bis 80 kg Flügelgewicht
Progressive Dämpfung für Schiebetürbeschläge für Holz- Stahl- oder Glastüren. Die Flügel werden mittels Luftdruckmechanik abgebremst, in die Endposition gezogen und dort gehalten. Montage in der Laufschiene. Auch nachträgliche Montage möglich. Nicht im Außenbereich verwendbar.
Einseitige Ausführung, d.h. für eine Richtung. Zur Dämpfung von Öffnung und Schließung bitte zwei Einzugsdämpfungen verwenden.
Mindestflügelbreite 650 mm bei Verwendung von einer Einzugsdämpfung. Mindestflügelbreite 860 mm bei Verwendung von zwei Einzugsdämpfungen. (Oder längere Laufschiene verwenden.)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff grau / Stahl | Type: | HELM 73 | Montageart: | Wand | Decke | Marke: | Helm | Flügelgewicht max.: | 80 kg | Einsatzbereich: | Holz | Kategorie: | Komfortzubehör |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: KWSHELM, sanftstop, smart stop, smartstop |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (26) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 37,19* | € 47,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 36,49* | € 47,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,99* | ab € 37,90* | € 48,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,90* | ab € 39,01* | € 49,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3145 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 63,70* | € 80,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|