Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckhülsen 3- teilig, 16 mm, Messing verchromt matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Aufsteckhülsen 3- teilig, 16 mm, Messing verchromt matt
Produktbild zu Aufsteckhülsen 3- teilig, 16 mm, Messing verchromt matt
Artikel-Nr.:
     3145-102265321
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CF-28-L-3C16-34
EAN/GTIN:
     3363591045469
Suchbegriffe:
Aufsteckhülsen
Zierhülsen
zierhülsen verchromt
aufsteckhülsen
Aufsteckhülsen 3- teilig, 16 mm, Messing verchromt matt

Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Garnitur = Ober-, Unter- und Mittelteil für ein Band
Band ø:
16 mm
Kopfform:
rund
Material:
Messing verchromt matt
Verwendung:
für Steckband 3-tlg.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 23,85*
€ 28,38
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 23,59*
€ 28,07
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 22,00*
€ 26,18
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 21,12*
€ 25,13
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 20,40*
€ 24,28
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 16,69*
€ 19,86
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.