Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS Einbohrband, 16 mm, mit Rundkopf, Stahl vernickelt matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SFS Einbohrband, 16 mm, mit Rundkopf, Stahl vernickelt matt
Produktbild zu SFS Einbohrband, 16 mm, mit Rundkopf, Stahl vernickelt matt
Skizze zu SFS Einbohrband, 16 mm, mit Rundkopf, Stahl vernickelt matt
LOGO zu SFS Einbohrband, 16 mm, mit Rundkopf, Stahl vernickelt matt
Artikel-Nr.:
     3145-102265364
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1134763
EAN/GTIN:
     7613168421186
Suchbegriffe:
Einbohrbänder
Innentürbänder
Türband
Türbänder
SFS Einbohrband, 16 mm, mit Rundkopf, Stahl vernickelt matt

für gefälzte Holztüren an Holzstöcken

Weitere Informationen:
Achsabstand:
14,3 mm
Ausführung:
mit 3-Stufengewindebolzen
Band ø:
16 mm
Bandhöhe:
50,5 mm
Bolzenlänge:
60 mm
Bolzenstärke:
8,7 mm
Kopfform:
Rundkopf
Material:
Stahl vernickelt matt
Tragkraft:
32 kg
Marke:
SFS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS
1141717
ab € 140,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.