Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckband dreiteilig, 18 mm, brandschutztauglich, Stahl vermessingt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Steckband dreiteilig, 18 mm, brandschutztauglich, Stahl vermessingt
Produktbild zu Steckband dreiteilig, 18 mm, brandschutztauglich, Stahl vermessingt
Skizze zu Steckband dreiteilig, 18 mm, brandschutztauglich, Stahl vermessingt
Symbol zu Steckband dreiteilig, 18 mm, brandschutztauglich, Stahl vermessingt
LOGO zu Steckband dreiteilig, 18 mm, brandschutztauglich, Stahl vermessingt
Artikel-Nr.:
     3145-102265381
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1134743
EAN/GTIN:
     7613168424026
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Steckband dreiteilig, 18 mm, brandschutztauglich, Stahl vermessingt

für gefälzte Holztüren an Holzstöcken

Weitere Informationen:
Achsabstand:
23 mm
Ausführung:
brandschutztauglich
Band ø:
18 mm
Bandhöhe:
61 mm
Bolzenlänge:
60 / 110 mm
Bolzenstärke:
10 mm, Bandmittelteil 9,6 mm
Lagerung:
mit Gleitlager
Material:
Stahl vermessingt
Tragkraft:
50 kg
Verwendung:
für gefälzte Holztüren an Holzstöcken
Stiftsicherung:
nein
Marke:
SFS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS
1141714
ab € 148,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.