Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckband 3-teilig 18 mm, brandschutztauglich, Stahl vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Steckband 3-teilig 18 mm, brandschutztauglich, Stahl vernickelt
Produktbild zu Steckband 3-teilig 18 mm, brandschutztauglich, Stahl vernickelt
Skizze zu Steckband 3-teilig 18 mm, brandschutztauglich, Stahl vernickelt
Symbol zu Steckband 3-teilig 18 mm, brandschutztauglich, Stahl vernickelt
LOGO zu Steckband 3-teilig 18 mm, brandschutztauglich, Stahl vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-102265382
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1134742
EAN/GTIN:
     7613168424019
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Steckband 3-teilig 18 mm, brandschutztauglich, Stahl vernickelt

für gefälzte Holztüren an Holzstöcken

Weitere Informationen:
Achsabstand:
23 mm
Ausführung:
brandschutztauglich
Band ø:
18 mm
Bandhöhe:
61 mm
Bolzenlänge:
60 / 110 mm
Bolzenstärke:
10 mm, Bandmittelteil 9,6 mm
Lagerung:
mit Gleitlager
Material:
Stahl vernickelt
Tragkraft:
50 kg
Verwendung:
für gefälzte Holztüren an Holzstöcken
Stiftsicherung:
nein
Marke:
SFS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS
1141714
ab € 148,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.