Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckband 3-tlg. 18 mm, brandschutztauglich, mit Aushängesicherung, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Steckband 3-tlg. 18 mm, brandschutztauglich, mit Aushängesicherung, vernickelt
Produktbild zu Steckband 3-tlg. 18 mm, brandschutztauglich, mit Aushängesicherung, vernickelt
Skizze zu Steckband 3-tlg. 18 mm, brandschutztauglich, mit Aushängesicherung, vernickelt
Symbol zu Steckband 3-tlg. 18 mm, brandschutztauglich, mit Aushängesicherung, vernickelt
LOGO zu Steckband 3-tlg. 18 mm, brandschutztauglich, mit Aushängesicherung, vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-102265383
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1134963
EAN/GTIN:
     7613168425450
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Steckband 3-tlg. 18 mm, brandschutztauglich, mit Aushängesicherung, vernickelt

für gefälzte Holztüren an Holzstöcken

Weitere Informationen:
Achsabstand:
23 mm
Ausführung:
brandschutztauglich
Band ø:
18 mm
Bandhöhe:
61 mm
Bolzenlänge:
60 / 110 mm
Bolzenstärke:
10 mm, Bandmittelteil 9,6 mm
Lagerung:
mit Gleitlager
Material:
Stahl vernickelt
Stiftsicherung:
ja
Tragkraft:
50 kg
Verwendung:
für gefälzte Holztüren an Holzstöcken
Marke:
SFS
Weitere Suchbegriffe: einbohrband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.