Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS Einbohrband 2-tlg. 16 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SFS Einbohrband 2-tlg. 16 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu SFS Einbohrband 2-tlg. 16 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu SFS Einbohrband 2-tlg. 16 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu SFS Einbohrband 2-tlg. 16 mm, Stahl verzinkt
LOGO zu SFS Einbohrband 2-tlg. 16 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102265413
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1134653
EAN/GTIN:
     7613168423166
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
SFS Einbohrband 2-tlg. 16 mm, Stahl verzinkt

für Rahmentüren mit ungleichlangen Gewindebolzen
(Bolzenlänge Unterteil nur 44 mm)

Weitere Informationen:
Achsabstand:
14,3 mm
Ausführung:
mit 3-Stufengewindebolzen
Band ø:
16 mm
Bandhöhe:
41 mm
Bolzenlänge:
60 mm
Bolzenstärke:
8,7 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Material:
Stahl verzinkt
Tragkraft:
32 kg
Marke:
SFS
Weitere Suchbegriffe: einbohrband zweiteilig, einbohrband, sfs einbohrband, Einbohrbänder, Türband, Türbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS
1141717
ab € 140,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.