Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS Türband Rahmenteil verstellbar, wartungsfrei, für Holzstöcke, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SFS Türband Rahmenteil verstellbar, wartungsfrei, für Holzstöcke, vernickelt
Produktbild zu SFS Türband Rahmenteil verstellbar, wartungsfrei, für Holzstöcke, vernickelt
Skizze zu SFS Türband Rahmenteil verstellbar, wartungsfrei, für Holzstöcke, vernickelt
LOGO zu SFS Türband Rahmenteil verstellbar, wartungsfrei, für Holzstöcke, vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-102265423
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1272057
EAN/GTIN:
     7613168420974
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
SFS Türband Rahmenteil verstellbar, wartungsfrei, für Holzstöcke, vernickelt

Hiweis: Speziell für Glastürband-Flügelteile.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl vernickelt
Ausführung:
verstellbar, wartungsfrei
Band ø:
15 mm
Bandhöhe:
64 mm
Achsabstand:
24 mm
Bolzenlänge:
45 mm
Tragkraft:
40 kg
Bolzenstärke:
7,6 mm
Gewindebolzen:
8,7 mm
Marke:
SFS
Weitere Suchbegriffe: einbohrband, Ganzglastürband, Glastürband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.