Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS Stockanschlagwerkzeug für Einbohrbänder, Band ø 16,0 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SFS Stockanschlagwerkzeug für Einbohrbänder, Band ø 16,0 mm
Produktbild zu SFS Stockanschlagwerkzeug für Einbohrbänder, Band ø 16,0 mm
LOGO zu SFS Stockanschlagwerkzeug für Einbohrbänder, Band ø 16,0 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102265511
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1143162
EAN/GTIN:
     7613168522609
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
SFS Stockanschlagwerkzeug für Einbohrbänder, Band ø 16,0 mm

Lieferumfang:
je 1 Bohrlehre für Bandoberteil und -unterteil
1 Stufenbohrer
1 Eindrehknopf
1 Richtstift

Weitere Informationen:
Band ø:
16 mm
Verwendung:
zur Montage am Bau
Marke:
SFS
Weitere Suchbegriffe: sfs einbohrband, einbohrband, Anubabohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,34*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 223,91*
€ 266,45
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 222,56*
€ 264,85
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 215,35*
€ 256,27
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 209,44*
€ 249,23
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 182,34*
€ 216,98
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.