Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS Spezial -Kurbelteil, Eindrehkopf, Band ø 16,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SFS Spezial -Kurbelteil, Eindrehkopf, Band ø 16,0 mm
Produktbild zu SFS Spezial -Kurbelteil, Eindrehkopf, Band ø 16,0 mm
LOGO zu SFS Spezial -Kurbelteil, Eindrehkopf, Band ø 16,0 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102265527
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     21304
EAN/GTIN:
     7611188274447
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
SFS Spezial -Kurbelteil, Eindrehkopf, Band ø 16,0 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
zum Eindrehen der Bänder mittels Bohrmaschine oder Universal-Eindrehkurbel
Band ø:
16 mm
Marke:
SFS
Weitere Suchbegriffe: sfs einbohrband, einbohrband, Bandkurbel, Bänderkurbel, Türbandkurbel, anuba kurbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS
1271956
ab € 21,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.