Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlzargenband 3-DIM 2-tlg. o. Aushängesicherung, ø 20mm,verzinkt silber


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu Stahlzargenband 3-DIM 2-tlg. o. Aushängesicherung, ø 20mm,verzinkt silber
Produktbild zu Stahlzargenband 3-DIM 2-tlg. o. Aushängesicherung, ø 20mm,verzinkt silber
Skizze zu Stahlzargenband 3-DIM 2-tlg. o. Aushängesicherung, ø 20mm,verzinkt silber
Skizze zu Stahlzargenband 3-DIM 2-tlg. o. Aushängesicherung, ø 20mm,verzinkt silber
Skizze zu Stahlzargenband 3-DIM 2-tlg. o. Aushängesicherung, ø 20mm,verzinkt silber
LOGO zu Stahlzargenband 3-DIM 2-tlg. o. Aushängesicherung, ø 20mm,verzinkt silber
Artikel-Nr.:
     3145-102265571
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730532395
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Stahlzargenband 3-DIM 2-tlg. o. Aushängesicherung, ø 20mm,verzinkt silber

Bandteil aus Stahl, Laufbereich aus gehärtetem Stahl, mit wartungsfreiem Gleitlager

für gefälzte Holztüren an ÖNORM-Stahlzargen

Hinweis: Das Stahlzargen-Türband 3-DIM für den Einsatz an feuerhemmenden Türen ist kurzfristig lieferbar.

Weitere Informationen:
Gewindebolzen:
M10/1x24 mm
Stiftsicherung:
ohne Aushängesicherung
Type:
ANUBA
Achsabstand:
32 mm
Bolzenlänge:
60/65 bzw. 24 mm
Tragkraft:
120 kg
Bolzenstärke:
9,5 bzw. 8,4 mm
Bandhöhe:
112 mm
Verwendung:
für gefälzte Holztüren an ÖNORM-Stahlzargen
Band ø:
20 mm
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Richtung:
universal
Marke:
SFS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,01*
€ 23,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,80*
€ 23,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,71*
€ 22,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,79*
€ 21,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,13*
€ 20,38
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,88*
€ 16,52
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HALCÖ
0225.042.00.0.01
ab € 14,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.