Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckhülsen 3- DIM, rund, Band ø 20 mm, Aluminium verchromt matt 112 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu Aufsteckhülsen 3- DIM, rund, Band ø 20 mm, Aluminium verchromt matt 112 mm
Produktbild zu Aufsteckhülsen 3- DIM, rund, Band ø 20 mm, Aluminium verchromt matt 112 mm
LOGO zu Aufsteckhülsen 3- DIM, rund, Band ø 20 mm, Aluminium verchromt matt 112 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102265592
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     936087
EAN/GTIN:
     7611188575094
Suchbegriffe:
Aufsteckhülsen
Zierhülsen
aufsteckhülsen sfs
aufsteckhülsen
Aufsteckhülsen 3- DIM, rund, Band ø 20 mm, Aluminium verchromt matt 112 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Paar = Ober- und Unterteil für ein Band
Band ø:
20 mm
Kopfform:
rund
Material:
Aluminium verchromt matt
Verwendung:
für 3-DIM Holz- und Zargenband
Bandhöhe:
112 mm
Größe:
20x112 mm
Marke:
SFS
Weitere Suchbegriffe: zierhülsen verchromt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,81*
€ 8,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,32*
€ 7,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,05*
€ 7,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,77*
€ 6,87
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,49*
€ 6,53
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.