Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMONS Türband TECTUS TE 540 3D A8, verdeckt, silberfärbig beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMONS Türband TECTUS TE 540 3D A8, verdeckt, silberfärbig beschichtet
Produktbild zu SIMONS Türband TECTUS TE 540 3D A8, verdeckt, silberfärbig beschichtet
Skizze zu SIMONS Türband TECTUS TE 540 3D A8, verdeckt, silberfärbig beschichtet
Montage an Blockzarge
Montage an Futterzarge
Montage an Stahlzarge
LOGO zu SIMONS Türband TECTUS TE 540 3D A8, verdeckt, silberfärbig beschichtet
LOGO zu SIMONS Türband TECTUS TE 540 3D A8, verdeckt, silberfärbig beschichtet
Artikel-Nr.:
     3145-102265615
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 400695 0 12402
EAN/GTIN:
     4015471128272
Suchbegriffe:
Objektband
Objekttürband
objektband simonswerk
objektband
SIMONS Türband TECTUS TE 540 3D A8, verdeckt, silberfärbig beschichtet

komplett verdeckt liegendes Band
einfache Montage
rechts und links verwendbar
für ungefälzte Türen an Block-, Futter und Stahlzargen mit einer Aufdopplung bis zu 8 mm
(für den Einsatz an Futter- und Stahlzargen sind entsprechende Befestigungselemente notwendig)

Weitere Informationen:
Lagerung:
wartungsfreie Gleitlagertechnik
Brandschutztauglich:
N
Verstellbereich:
Seite +/- 3 mm Höhe +/- 3 mm Andruck +/- 1 mm
Lappenbreite:
32 bzw. 37 mm
Lappenhöhe:
200 mm
Verstellmöglichkeit:
dreidimensional
Fräs ø:
24 mm
Öffnungswinkel:
180 °
Türfalzart:
stumpf
Tragkraft:
100 kg
Type:
TECTUS TE 540 3D A8
Material:
Stahl beschichtet silberfärbig F1
Marke:
Simonswerk
Weitere Suchbegriffe: Tectusband
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
62
pro Stück
Frei Haus
ab € 94,82*
€ 119,08*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 168,72*
€ 228,41*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,08*
€ 141,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,54*
€ 139,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,77*
€ 134,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,31*
€ 132,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simonswerk
5 400382 0 01006
ab € 9,88*
Zubehör
Simonswerk
5 250930 0 00001
ab € 569,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.