Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteck-Zierhülsen 3- DIM, Band ø 20 mm, Messing poliert


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu Aufsteck-Zierhülsen 3- DIM, Band ø 20 mm, Messing poliert
Produktbild zu Aufsteck-Zierhülsen 3- DIM, Band ø 20 mm, Messing poliert
Artikel-Nr.:
     3145-102265671
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730551815
Suchbegriffe:
Aufsteckhülsen
Zierhülsen
aufsteckhülsen messing poliert
aufsteckhülsen
Aufsteck-Zierhülsen 3- DIM, Band ø 20 mm, Messing poliert

Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Paar = Ober- und Unterteil für ein Band
Band ø:
20 mm
Kopfform:
Ziereichel
Material:
Messing poliert
Verwendung:
für 3-DIM Holz- und Zargenband
Bandhöhe:
112 mm
Marke:
SFS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,81*
€ 64,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,34*
€ 63,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,27*
€ 59,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,54*
€ 57,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,28*
€ 56,26
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,72*
€ 47,27
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.