Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckhülsen 3- DIM, Band ø 20 mm, Bandhöhe 112 mm, Aluminium vermessingt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu Aufsteckhülsen 3- DIM, Band ø 20 mm, Bandhöhe 112 mm, Aluminium vermessingt
Produktbild zu Aufsteckhülsen 3- DIM, Band ø 20 mm, Bandhöhe 112 mm, Aluminium vermessingt
Artikel-Nr.:
     3145-102265673
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730532531
Suchbegriffe:
Aufsteckhülsen
Zierhülsen
aufsteckhülsen messing poliert
aufsteckhülsen
Aufsteckhülsen 3- DIM, Band ø 20 mm, Bandhöhe 112 mm, Aluminium vermessingt

Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Paar = Ober- und Unterteil für ein Band
Band ø:
20 mm
Kopfform:
flachrund
Material:
Aluminium vermessingt
Verwendung:
für 3-DIM Band
Bandhöhe:
112 mm
Größe:
20x112 mm
Marke:
SFS
Weitere Suchbegriffe: aufsteckhülsen sfs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,64*
€ 10,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,52*
€ 10,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,22*
€ 9,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,89*
€ 9,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,47*
€ 8,89
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.