Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Scharniere
>
Zierhülsen
>
Artikel
Aufsteckhülsen 3- DIM, Band ø 20 mm, Bandhöhe 112 mm, Aluminium vernickelt
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102265675
Hersteller:
SFS
Herst.-Nr.:
SET
EAN/GTIN:
9002730532548
Suchbegriffe:
Aufsteckhülsen
Zierhülsen
aufsteckhülsen sfs
aufsteckhülsen
Aufsteckhülsen 3- DIM, Band ø 20 mm, Bandhöhe 112 mm, Aluminium vernickelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Paar = Ober- und Unterteil für ein Band
Band ø:
20 mm
Kopfform:
flachrund
Material:
Aluminium vernickelt
Verwendung:
für 3-DIM Band
Bandhöhe:
112 mm
Größe:
20x112 mm
Marke:
SFS
... >
Einbohrbänder 3-DIM
>
Zubehör für Einbohrbänder SFS 3-DIM
>
Aufsteckhülsen flachrund für 3-DIM-Türband
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,94*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,64*
€ 10,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,52*
€ 10,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,22*
€ 9,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,89*
€ 9,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,47*
€ 8,89
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen