Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckhülsen 3- DIM, Band ø 20 mm, Bandhöhe 112 mm, Aluminium vernickelt matt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu Aufsteckhülsen 3- DIM, Band ø 20 mm, Bandhöhe 112 mm, Aluminium vernickelt matt
Produktbild zu Aufsteckhülsen 3- DIM, Band ø 20 mm, Bandhöhe 112 mm, Aluminium vernickelt matt
Artikel-Nr.:
     3145-102265686
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730532593
Suchbegriffe:
Aufsteckhülsen
Zierhülsen
aufsteckhülsen sfs
aufsteckhülsen
Aufsteckhülsen 3- DIM, Band ø 20 mm, Bandhöhe 112 mm, Aluminium vernickelt matt

Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Paar = Ober- und Unterteil für ein Band
Band ø:
20 mm
Kopfform:
flachrund
Material:
Aluminium vernickelt matt
Verwendung:
für 3-DIM Band
Bandhöhe:
112 mm
Größe:
20x112 mm
Marke:
SFS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,68*
€ 10,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,56*
€ 10,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,21*
€ 9,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,90*
€ 9,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,47*
€ 8,89
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.