Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagwerkzeug komplett für Türband 3-DIM, 20 mm, Bandhöhe 112 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Anschlagwerkzeug komplett für Türband 3-DIM, 20 mm, Bandhöhe 112 mm
Produktbild zu Anschlagwerkzeug komplett für Türband 3-DIM, 20 mm, Bandhöhe 112 mm
LOGO zu Anschlagwerkzeug komplett für Türband 3-DIM, 20 mm, Bandhöhe 112 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102265698
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1271968
EAN/GTIN:
     7613168419626
Anschlagwerkzeug komplett für Türband 3-DIM, 20 mm, Bandhöhe 112 mm

Lieferumfang:
Bohrlehre
Stufenbohrer
Inbusschlüssel
Inbusklinge

Weitere Informationen:
Band ø:
20 mm
Type:
ANUBA 3-DIM
Verwendung:
Rahmenkonstruktion, stumpfe Holz-, gefälzte u. stumpfe Stahlzargen, Bandhöhe 112 mm
Marke:
SFS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,57*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 132,97*
€ 158,23
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 131,84*
€ 156,89
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 126,15*
€ 150,12
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 123,95*
€ 147,50
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 106,57*
€ 126,82
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.