Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckhülsen 3- DIM, Band ø 20 mm, Bandhöhe 112 mm, Aluminium verchromt matt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Kunststoff weiß
Kunststoff weiß
Messing patiniert
Produktbild zu Aufsteckhülsen 3- DIM, Band ø 20 mm, Bandhöhe 112 mm, Aluminium verchromt matt
Artikel-Nr.:
     3145-102265699
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     936065
EAN/GTIN:
     7611188574936
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Aufsteckhülsen 3- DIM, Band ø 20 mm, Bandhöhe 112 mm, Aluminium verchromt matt

Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Paar = Ober- und Unterteil für ein Band
Band ø:
20 mm
Kopfform:
flachrund
Material:
Aluminium verchromt matt
Verwendung:
für 3-DIM Band
Bandhöhe:
112 mm
Größe:
20x112 mm
Marke:
SFS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 5.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,79*
€ 8,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,35*
€ 7,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,08*
€ 7,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,79*
€ 6,89
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,49*
€ 6,53
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 4,47*
€ 5,32
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.