Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbohrzierband 3-teilig, 16 mm, Stahl vermessingt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Einbohrzierband 3-teilig, 16 mm, Stahl vermessingt
Produktbild zu Einbohrzierband 3-teilig, 16 mm, Stahl vermessingt
Skizze zu Einbohrzierband 3-teilig, 16 mm, Stahl vermessingt
LOGO zu Einbohrzierband 3-teilig, 16 mm, Stahl vermessingt
Artikel-Nr.:
     3145-102265745
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1134954
EAN/GTIN:
     7613168425405
Suchbegriffe:
Fensterband
Fensterbänder
Fensterscharnier
Fensterscharniere
Einbohrzierband 3-teilig, 16 mm, Stahl vermessingt

für gefälzte Holztüren an Holzstöcken

Weitere Informationen:
Achsabstand:
15,6 mm
Ausführung:
mit 3-Stufengewindebolzen
Band ø:
16 mm
Bandhöhe:
105 mm
Bolzenlänge:
50 mm
Bolzenstärke:
8,7 mm
Kopfform:
Zierkopf
Lagerung:
mit Kunststoffgleitlager
Material:
Stahl vermessingt
Tragkraft:
40 kg
Verwendung:
für gefälzte Holztüren an Holzstöcken
Marke:
SFS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS
1141717
ab € 140,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.