Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbohr-Zierband 3-teilig, mit Aushängesicherung, ø 18 mm, Stahl vermessingt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Einbohr-Zierband 3-teilig, mit Aushängesicherung, ø 18 mm, Stahl vermessingt
Produktbild zu Einbohr-Zierband 3-teilig, mit Aushängesicherung, ø 18 mm, Stahl vermessingt
Skizze zu Einbohr-Zierband 3-teilig, mit Aushängesicherung, ø 18 mm, Stahl vermessingt
LOGO zu Einbohr-Zierband 3-teilig, mit Aushängesicherung, ø 18 mm, Stahl vermessingt
Artikel-Nr.:
     3145-102265757
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1134729
EAN/GTIN:
     7613168423975
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Einbohr-Zierband 3-teilig, mit Aushängesicherung, ø 18 mm, Stahl vermessingt

für gefälzte Holztüren an Holzstöcken

Weitere Informationen:
Achsabstand:
23 mm
Ausführung:
mit patentiertem Stufengewindebolzen
Band ø:
18 mm
Bandhöhe:
131 mm
Bolzenlänge:
60 mm
Bolzenstärke:
9,6 mm
Kopfform:
Ziereichel
Lagerung:
mit Kunststoffgleitlager
Material:
Stahl vermessingt
Stiftsicherung:
mit Aushängesicherung
Tragkraft:
50 kg
Verwendung:
für gefälzte Holztüren an Holzstöcken
Marke:
SFS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.