Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckband 3-tlg. ø 18 mm, Höhe 61 mm, bronze patiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Steckband 3-tlg. ø 18 mm, Höhe 61 mm, bronze patiniert
Produktbild zu Steckband 3-tlg. ø 18 mm, Höhe 61 mm, bronze patiniert
Skizze zu Steckband 3-tlg. ø 18 mm, Höhe 61 mm, bronze patiniert
LOGO zu Steckband 3-tlg. ø 18 mm, Höhe 61 mm, bronze patiniert
Artikel-Nr.:
     3145-102265777
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1136096
EAN/GTIN:
     7613168439914
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Steckband 3-tlg. ø 18 mm, Höhe 61 mm, bronze patiniert

für gefälzte Holztüren an Holzstöcken

Weitere Informationen:
Achsabstand:
23 mm
Ausführung:
mit 3-Stufengewindebolzen
Band ø:
18 mm
Bandhöhe:
61 mm
Bolzenlänge:
60 mm
Bolzenstärke:
9,6 mm
Lagerung:
mit Kunststoffgleitlager
Material:
Stahl bronze patiniert
Tragkraft:
50 kg
Verwendung:
für gefälzte Holztüren an Holzstöcken
Marke:
SFS
Weitere Suchbegriffe: einbohrband, Einbohrbänder, Türband, Türbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS
1141714
ab € 148,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.