Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckhülse Flügelteil für Einbohrband-Unterteil mit zwei Zapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Aufsteckhülse Flügelteil für Einbohrband-Unterteil mit zwei Zapfen
Produktbild zu Aufsteckhülse Flügelteil für Einbohrband-Unterteil mit zwei Zapfen
LOGO zu Aufsteckhülse Flügelteil für Einbohrband-Unterteil mit zwei Zapfen
Artikel-Nr.:
     3145-102265796
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1660301
EAN/GTIN:
     7611188267968
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Aufsteckhülse Flügelteil für Einbohrband-Unterteil mit zwei Zapfen

für Kunex, Solido-Smart und Donau Türen

Weitere Informationen:
Material:
Stahl schwarz RAL 9005
Ausführung:
Unterteil
Kopfform:
flachrund
Verwendung:
für Einbohrband mit Unterteil mit zwei Tragzapfen
Band ø:
16 mm
Marke:
SFS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS
1661510
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.